Beli velg tdr di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  2. SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  3. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  4. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp149.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  5. Kiswire Wire Rope
    Mulai

    Rp53.900

    Kiswire Wire Rope
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  6. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  7. PIRELLI Ban Motor Touring
    52%
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  8. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  9. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  10. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  11. SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  12. TRUSCO W Sling 4legs Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    TRUSCO W Sling 4legs Type
    Deskripsi:
    - W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)
    atribut:
    • Type: E
    • Finish Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy, Thimble: Q235 (Equivalent to SS400) Surface Dove Plated
    • Standard (Certified): JIS standard(JIS G 3525)wire rope is employed
  13. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  14. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    Mulai

    Rp61.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  15. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Material: Steel
    • Diameter (mm): 12
Daftar Harga velg tdr Terbaru January 2026
POWERTEC Wire RopeRp1.900
SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmRp1.499.900
TRUSCO Steel WireRp109.900
Resiltools Wire Sling Rope Stainless SteelRp149.900
Kiswire Wire RopeRp53.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mmRp1.699.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mmRp1.599.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)